Norwesco - Skjøtemuffe 32mm plast - IMT36041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikktilkobling
For nominell rørdiameter - 32 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485113203
Elnummer
1213307
Leverandørens varenummer
IMT36041
Typebeskrivelse
IMT36041
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Stikktilkobling
For nominell rørdiameter:
32 mm
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
nei
Med sperrefunksjon:
nei
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei


