Utgått

Norwesco - SKJØTEMUFFE 50MM STÅL - 3015199

KopierKopier
Norwesco - SKJØTEMUFFE 50MM STÅL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Metall

  • Modell / utførelse - Stikk

  • For nominell rørdiameter - 50 mm

  • Materialkvalitet - Stål

  • Polert overflate - nei

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480059070

Elnummer

1213219

Leverandørens varenummer

3015199

Typebeskrivelse

1213219

Materiale:

Metall

Modell / utførelse:

Stikk

For nominell rørdiameter:

50 mm

Materialkvalitet:

Stål

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

Ja

Skjøtemuffer i stål fremstilt av presisjonsstålrør og overflatebehandlet med zinkkromat...