Norwesco - Skjøtemuffe 16mm plast - IMT36038

KopierKopier
Norwesco - Skjøtemuffe 16mm plast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikk

  • For nominell rørdiameter - 16 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606485113173

Elnummer

1213304

Leverandørens varenummer

IMT36038

Typebeskrivelse

Muffer og nipler for rør, kunststoff

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikk

For nominell rørdiameter:

16 mm

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

nei

Med sperrefunksjon:

nei

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Eksentrisk:

nei

For skjøting av rette og korrugerte plastrør i skjulte og åpne installasjoner. Delvis gjennomsiktig for å kunne se hvor langt inn røret er inn i muffen.