Utgått

Norwesco - SKRUE FOR VEGGBOKS 40MM - IMT36018

KopierKopier
Norwesco - SKRUE FOR VEGGBOKS 40MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Linsehode

  • Gjengemål metrisk (M.). - 0

  • Lengde til underkant hode - 42 mm

  • Sportype - Pozidrive PZ

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485111995

Elnummer

1223274

Leverandørens varenummer

IMT36018

Typebeskrivelse

Veggbokser tilbehør

Materiale:

Stål

Hodeform:

Linsehode

Gjengemål metrisk (M.).:

0

Lengde til underkant hode:

42 mm

Sportype:

Pozidrive PZ

Materialkvalitet:

8.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Med mutter:

nei

Skrue 40mm til NY veggboks