Norwesco - STUSS KOMBI Ø16/20 DOBBEL NORWESCO - IMT36007

KopierKopier
Norwesco - STUSS KOMBI Ø16/20 DOBBEL  NORWESCO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for forgreningsboks - Ja

  • Egnet for tilkoblingsboks - nei

  • Antall rørinnføringer - 2

  • Egnet for påbyggingsramme - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485111889

Elnummer

1223263

Leverandørens varenummer

IMT36007

Typebeskrivelse

IMT36007

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for forgreningsboks:

Ja

Egnet for tilkoblingsboks:

nei

Antall rørinnføringer:

2

Egnet for påbyggingsramme:

nei

For rør med diameter:

16/19 mm

Dobbel kombistuss 2X16/20mm. Leveres med monterte tettepropper. Låseblekk av rustfritt stål. Mørk grå.