Norwesco - STUSS TRIPPEL Ø16/20 NORWESCO - IMT36010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - Ja
Egnet for tilkoblingsboks - nei
Antall rørinnføringer - 3
Egnet for påbyggingsramme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485111919
Elnummer
1223265
Leverandørens varenummer
IMT36010
Typebeskrivelse
Veggbokser tilbehør
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
Ja
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
Antall rørinnføringer:
3
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
16/19 mm
Trippelstuss 1X16+2X16/20mm. Leveres med monterte tettepropper. Låseblekk av rustfritt stål. Mørk grå.


