Norwesco - TAKLOKK ISO PLATE - 1222235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 135 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480057786
Elnummer
1222235
Leverandørens varenummer
1222235
Typebeskrivelse
1222235
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
135 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
75 mm
Diameter:
100 mm
Isoplate i plast (reservedel for taklokk i metall)