Norwesco - UTFORINGSRING URPT 5MM TAKBOKS - 1222833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 5 mm
Diameter - 84 mm
Form - Rund
Bruksområde - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480057793
Elnummer
1222833
Leverandørens varenummer
1222833
Typebeskrivelse
1222833
Justeringshøyde:
5 mm
Diameter:
84 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
7 mm
Bredde:
84 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
Ja
Utforingsring i plast for takbokser. Høyde 5mm.