Norwesco - UTFORINGSRING URPV-6 1.5 BOKS 6MM VEGGBOKS - IMT36028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 6 mm
Diameter - 0 mm
Form - Oval
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7332418016957
Elnummer
1223221
Leverandørens varenummer
IMT36028
Typebeskrivelse
Veggbokser tilbehør
Justeringshøyde:
6 mm
Diameter:
0 mm
Form:
Oval
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
90 mm
Bredde:
71 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
Ja
Utforingsring 6mm for 1,5 boks


