Norwesco - Veggboks 57/100F-1,5 - IMT36029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Halvannen
Utstyrt med - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7332418016964
Elnummer
1223256
Leverandørens varenummer
IMT36029
Typebeskrivelse
Veggbokser halogenfrie
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Halvannen
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Konstruktionstype:
Koblingsboks/-kasse
Utrustet med dreibar ring:
nei
Diameter:
71 mm
Lengde:
156 mm
Bredde:
58 mm
Dybde:
148...148 mm
Innvendig dybde:
55 mm
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
Ja
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
6
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
Ja
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Fastmontert klemme:
Ja
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Andre


