Norwesco - Veggboks 57/46-1,5 korrugerte rør - IMT36026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Halvannen
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7332418016933
Elnummer
1223283
Leverandørens varenummer
IMT36026
Typebeskrivelse
Veggbokser halogenfrie
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Halvannen
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Lengde:
98 mm
Bredde:
58 mm
Dybde:
57...57 mm
Innvendig dybde:
55 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For kabeldiameter:
16...20 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
4
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten