Norwesco - Veggboks Brann 2-app 55/94 - IMT36037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Dobbelt
Utstyrt med - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480210976
Elnummer
1223296
Leverandørens varenummer
IMT36037
Typebeskrivelse
Veggbokser halogenfrie, brannsikre
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Dobbelt
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
nei
Diameter:
71 mm
Lengde:
179 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
60...60 mm
Innvendig dybde:
51 mm
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
Ja
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
3
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
Ja
Funksjonssikkerhet:
E 60
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Fastmontert klemme:
Ja
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Brandbeskyttelse