Utgått

Norwesco - Veggboks justerbar 55-72 mm. For 10-27 mm plate. Med 1 dobbel kombistuss. - IMT36000

KopierKopier
Norwesco - Veggboks justerbar 55-72 mm. For 10-27 mm plate. Med 1 dobbel kombistuss.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485111810

Elnummer

1223246

Leverandørens varenummer

IMT36000

Typebeskrivelse

Veggbokser halogenfrie

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Andre

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatkoblingsboks/-skap

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

71 mm

Lengde:

104 mm

Bredde:

71 mm

Dybde:

57...57 mm

Innvendig dybde:

55 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

Ja

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

Ja

For rør med diameter:

20 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

Ja

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

2

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

Ja

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

Ja

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Fastmontert klemme:

Ja

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Dobbel stuss

Spesiell anvendelse:

Andre

De grå boksene er en serie koblingsbokser som gjør installasjonsarbeidet enklere og som klarer den nye tidens krav om bedre koblingsplass samt muligheten til å bygge kombinasjoner. Materialet er halogenfritt og klarer glørdetrådstest på 850 gr C.