Norwesco - Veggboks justerbar 55-72 mm. For 10-27 mm plate. Med 2 doble kombistusser. - IMT36001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485111827
Elnummer
1223244
Leverandørens varenummer
IMT36001
Typebeskrivelse
Veggbokser halogenfrie
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
Ja
Kan kobles:
Ja
Diameter:
70 mm
Lengde:
136 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
57...72 mm
Innvendig dybde:
55 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
Ja
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
Ja
For rør med diameter:
16/20 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
4
Antall medleverte stusser:
4
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Dobbel stuss
Spesiell anvendelse:
Uten