nVent CADDY - 300M Universal bjelkeklemmer, Gjenget, M10 Hull, 20 mm Maks Flens - 386820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med innvendige gjenger
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 10
For flenstykkelse - 0...20 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813439
Elnummer
1341204
Leverandørens varenummer
386820
Typebeskrivelse
1341204
Modell / utførelse:
Med innvendige gjenger
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
10
For flenstykkelse:
0...20 mm
Materialkvalitet:
Støpejern
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Kant høyde:
10 mm
Bruddstyrke:
2500 N
Tillatt nyttelast:
2500 N