nVent CADDY - 300M Universal bjelkeklemmer, Vanlig, 9 mm Hull, 18 mm Maks Flens - 389500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med skinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 9
For flenstykkelse - 0...18 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856844877
Elnummer
1341201
Leverandørens varenummer
389500
Typebeskrivelse
1341201
Modell / utførelse:
Med skinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
9
For flenstykkelse:
0...18 mm
Materialkvalitet:
Støpejern
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Kant høyde:
9 mm
Tillatt nyttelast:
1200 N