nVent CADDY - 4G24 T-profilklips med gjenget bolt, CADDY ARMOUR, Grå, 16 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil - 171710

KopierKopier
nVent CADDY - 4G24 T-profilklips med gjenget bolt, CADDY ARMOUR, Grå, 16 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger

  • For flenstykkelse - 1,5...1,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856521488

Elnummer

1340980

Leverandørens varenummer

171710

Typebeskrivelse

1340980

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Gjenger

For flenstykkelse:

1,5...1,5 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Rør-/kabeldiameter:

0...0 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Fester elektriske installasjoner fra akustisk T-profil. Verktøy er ikke nødvendig for installasjon. Rask, enkel og sikker «vri-på»-installasjon. Utformet for å redusere oppskraping av T-profilen. Mutter selges separat.