nVent CADDY - C-ES kabel til vertikal flens festeklemmer, 48–52 mm OD - 337100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 48...52 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Vinkelprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856811879
Elnummer
1341245
Leverandørens varenummer
337100
Typebeskrivelse
1341245
Fastspenningsområde:
48...52 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Vinkelprofil
For metriske rør:
52
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Halogenfri:
Ja
Fester flerdobbelte kabelføringer. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.


