nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 24–28 mm OD, 12 mm Max Flens, 58 mm Max - 337340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 24...28 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856812166
Elnummer
1341259
Leverandørens varenummer
337340
Typebeskrivelse
BJELKEKLAMMER CADDY
Fastspenningsområde:
24...28 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
28
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja


