nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 36–40 mm OD, 12 mm Max Flens, 71 mm Max - 337370

KopierKopier
nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 36–40 mm OD, 12 mm Max Flens, 71 mm Max

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 36...40 mm

  • Maks antall kabler - 1

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - Flat profil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856812227

Elnummer

1341262

Leverandørens varenummer

337370

Typebeskrivelse

BJELKEKLAMMER CADDY

Fastspenningsområde:

36...40 mm

Maks antall kabler:

1

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

Flat profil

For metriske rør:

40

Overflate bøyle:

Varmgalvanisert

Overflate skrue:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Halogenfri:

Ja

Fester enkel kabelrørføring. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.