nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 60–64 mm OD, 12 mm Max Flens, 102 mm Max - 337430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 60...64 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856812319
Elnummer
1341268
Leverandørens varenummer
337430
Typebeskrivelse
BJELKEKLAMMER CADDY
Fastspenningsområde:
60...64 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
64
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Fester enkel kabelrørføring. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.