nVent CADDY - Caddy Øyebolt SLEBM6 - 195854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - C15 (stål)
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Øyets indre diameter - 7,2 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Universal Support System
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856511670
Elnummer
1341317
Leverandørens varenummer
195854
Typebeskrivelse
1341317
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
C15 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Øyets indre diameter:
7,2 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestigning:
1 mm
Total lengde:
37,5 mm
Helgjenget:
Ja
Roterbar:
nei


