nVent CADDY - Caddy FEI 20 stålbånd - 591230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 20 mm
Båndlengde - 50000 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Flensing
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Mechanical
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856828167
Elnummer
1340754
Leverandørens varenummer
591230
Typebeskrivelse
1340754
Båndbredde:
20 mm
Båndlengde:
50000 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Flensing
Farge:
Andre
Båndtykkelse:
0,7 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei


