nVent CADDY - Drop-inn anker, Stål, EG, M6 Hull, 30 mm - CADDY CA6 30MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innslagsmodell
Hylsemateriale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Structural Attachments
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856828945
Elnummer
1342826
Leverandørens varenummer
CADDY CA6 30MM
Typebeskrivelse
1342826
Modell / utførelse:
Innslagsmodell
Hylsemateriale:
Stål
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde:
30 mm
Klemming:
Hull
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Med flens:
nei
Selvskjærende:
nei


