nVent CADDY - ekstra kraftig profil bjelkeklemmer, Stål, HD, 3–33 mm Flens - 330600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (1.4401)
Passer til stagprofiler - nei
Skinnehøyde - 3...33 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811015
Elnummer
1319758
Leverandørens varenummer
330600
Typebeskrivelse
1319758
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Passer til stagprofiler:
nei
Skinnehøyde:
3...33 mm
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
10
U-formet klembolt:
nei
Egnet for montering på skinne.