nVent CADDY - EM-M kanal/rør til flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 18–30 mm OD, 14–20 mm Flens - 160140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til - 14...20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Caddy Armour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856521389
Elnummer
1341357
Leverandørens varenummer
160140
Typebeskrivelse
1341357
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til:
14...20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
18...30 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
330 N