nVent CADDY - EM-M kanal/rør til flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 18–30 mm OD, 8–14 mm Flens - 160130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Caddy Armour
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856521372
Elnummer
1341356
Leverandørens varenummer
160130
Typebeskrivelse
1341356
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
18...30 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
330 N
Fester kabelrør/rør eller kabler fra bjelkeflenser. Fjærlukket klips kan dreies 360°. Krever kun en hammer for installasjon.