nVent CADDY - EM-M kanal/rør til flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 50–60 mm OD, 14–20 mm Flens - 173620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til - 14...20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856521877
Elnummer
1341369
Leverandørens varenummer
173620
Typebeskrivelse
1341369
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til:
14...20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Rør-/kabeldiameter:
50...60 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
330 N