nVent CADDY - EM-M kanal/rør til flensklips, S301, 18–22 mm OD, 8–14 mm Flens - 179790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til - 8...14 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856529606
Elnummer
1341371
Leverandørens varenummer
179790
Typebeskrivelse
1341371
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til:
8...14 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Rør-/kabeldiameter:
18...22 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
200 N