nVent CADDY - EM-P kanal til flensklips, 18–22 mm OD, 8–14 mm Flens - 172160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856172581
Elnummer
1319452
Leverandørens varenummer
172160
Typebeskrivelse
1319452
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
18...22 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Krever kun en hammer for installasjon. Tilgjengelig for EMT-, stive, IMT- og aluminiumskabelrør. Dreier 360°.