nVent CADDY - Flerfunksjon C-klemmer, Stål, HD, 17–30 mm Flens - 336110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med skinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 8
For flenstykkelse - 17...30 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811510
Elnummer
1341214
Leverandørens varenummer
336110
Typebeskrivelse
1341214
Modell / utførelse:
Med skinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
For flenstykkelse:
17...30 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Kant høyde:
14 mm
Tillatt nyttelast:
1100 N