nVent CADDY - Flerfunksjon C-klemmer, Stål, HD, 4–20 mm Flens - 336100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med skinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 6
For flenstykkelse - 4...20 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811503
Elnummer
1341213
Leverandørens varenummer
336100
Typebeskrivelse
1341213
Modell / utførelse:
Med skinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
6
For flenstykkelse:
4...20 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Kant høyde:
14 mm
Tillatt nyttelast:
1100 N