nVent CADDY - FPN universell anker, 4,5–6 mm Skrue - 570720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 40 mm
Diameter på borehull - 8 mm
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856820659
Elnummer
1340238
Leverandørens varenummer
570720
Typebeskrivelse
1340238
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
40 mm
Diameter på borehull:
8 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Dybde på borehull:
50 mm
Egnet for skruediameter:
4,5...6 mm
Egnet for fransk treskrue:
Ja
Med skrue:
nei
Farge:
Hvit
Med kant:
nei
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei