Utgått

nVent CADDY - FPN universell anker, 8–10 mm Skrue - 570740

KopierKopier
nVent CADDY - FPN universell anker, 8–10 mm Skrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 60 mm

  • Diameter på borehull - 12 mm

  • Materiale - Andre

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856820673

Elnummer

1340240

Leverandørens varenummer

570740

Typebeskrivelse

1340240

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

60 mm

Diameter på borehull:

12 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Dybde på borehull:

70 mm

Egnet for skruediameter:

8...10 mm

Egnet for fransk treskrue:

Ja

Med skrue:

nei

Farge:

Hvit

Med kant:

nei

Egnet for gassbetong:

Ja

Hjulavstand:

nei

Ekspansjonsplugg for tre- eller gipsskruer. For bruk i betong, murstein og lettbetong.