nVent CADDY - H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 18–30 mm OD, 3–8 mm Flens - 160050

KopierKopier
nVent CADDY - H-MSM kanal/rør til flensklips, sidemontering, Fjærstål, 18–30 mm OD, 3–8 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse - 3...8 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856112105

Elnummer

1341051

Leverandørens varenummer

160050

Typebeskrivelse

1341051

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse:

3...8 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

0

Rør-/kabeldiameter:

18...30 mm

Hengslet:

Ja

Justerbart gangjern:

Ja

Fester kabelrør/rør eller kabler fra bjelkeflenser. Fjærlukket klips kan dreies 360°. Krever kun en hammer for installasjon.