nVent CADDY - H-PIN kanal til flensklips, 18–22 mm OD, 8–14 mm Flens - 175310

KopierKopier
nVent CADDY - H-PIN kanal til flensklips, 18–22 mm OD, 8–14 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse fra/til - 8...14 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856520351

Elnummer

1319512

Leverandørens varenummer

175310

Typebeskrivelse

1319512

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse fra/til:

8...14 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rør-/kabeldiameter:

18...22 mm

Hengslet:

Ja

Justerbart gangjern:

Ja

Fester kabelrør fra bjelke. Krever kun en hammer for installasjon.