nVent CADDY - Hammer flensklips, bunnmontering, S301, 8–14 mm Flens - 179730

KopierKopier
nVent CADDY - Hammer flensklips, bunnmontering, S301, 8–14 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger

  • For flenstykkelse - 8...14 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856529545

Elnummer

1341393

Leverandørens varenummer

179730

Typebeskrivelse

1341393

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Gjenger

For flenstykkelse:

8...14 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Bruddstyrke:

450 N

Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser. Diverse festepunkter er gitt for å redusere lagerbehovet. Krever kun en hammer for installasjon.