nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens - CADDY 4H912 25 PACK

KopierKopier
nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Kjede

  • For flenstykkelse - 14...20 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856527145

Elnummer

1340903

Leverandørens varenummer

CADDY 4H912 25 PACK

Typebeskrivelse

CADDY 4H912 25 PACK

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Kjede

For flenstykkelse:

14...20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Bruddstyrke:

900 N

Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler. Passer de fleste bjelker. Installeres med kun en hammer.