nVent CADDY - Hammer flensklips, sidemontering, S301, 3–8 mm Flens - 179610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Kjede
For flenstykkelse - 3...8 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856529439
Elnummer
1319525
Leverandørens varenummer
179610
Typebeskrivelse
1319525
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Kjede
For flenstykkelse:
3...8 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler. Passer de fleste bjelker. Installeres med kun en hammer.