nVent CADDY - Hemmer flensklips, bunnmontering med gjenget bolt, Fjærstål, 8–14 mm Flens, 11 mm Skrue - 172060

KopierKopier
nVent CADDY - Hemmer flensklips, bunnmontering med gjenget bolt, Fjærstål, 8–14 mm Flens, 11 mm Skrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger

  • For flenstykkelse fra/til - 8...14 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0784805031123

Elnummer

1341018

Leverandørens varenummer

172060

Typebeskrivelse

1341018

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Gjenger

For flenstykkelse fra/til:

8...14 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Rør-/kabeldiameter:

0...0 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Bruddstyrke:

450 N

Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser. Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler. Diverse festepunkter er gitt for å redusere lagerbehovet. Krever kun en hammer for installasjon.