nVent CADDY - Hemmer flensklips, bunnmontering med gjenget bolt, S301, 14–20 mm Flens, 11 mm Skrue - 179770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
For flenstykkelse - 14...20 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856529583
Elnummer
1319535
Leverandørens varenummer
179770
Typebeskrivelse
1319535
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
For flenstykkelse:
14...20 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser. Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler. Diverse festepunkter er gitt for å redusere lagerbehovet. Krever kun en hammer for installasjon.