nVent CADDY - Hemmer flensklips, bunnmontering med gjenget bolt, S301, 8–14 mm Flens, 11 mm Skrue - 179760

KopierKopier
nVent CADDY - Hemmer flensklips, bunnmontering med gjenget bolt, S301, 8–14 mm Flens, 11 mm Skrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger

  • For flenstykkelse - 8...14 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856529576

Elnummer

1319534

Leverandørens varenummer

179760

Typebeskrivelse

1319534

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Gjenger

For flenstykkelse:

8...14 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser. Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler. Diverse festepunkter er gitt for å redusere lagerbehovet. Krever kun en hammer for installasjon.