Utgått

nVent CADDY - HSC hull snapp klips, 10–11 mm OD - 186020

KopierKopier
nVent CADDY - HSC hull snapp klips, 10–11 mm OD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse - 0,7...1,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856562191

Elnummer

1341388

Leverandørens varenummer

186020

Typebeskrivelse

1341388

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse:

0,7...1,5 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

0

Rør-/kabeldiameter:

10...11 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Fester kabel til dekke. Fjærklips som fester på dekket. Monteres i to ulike retninger. Passer alle hull på min. 6 mm.