nVent CADDY - HSC hull snapp klips, 6–7 mm OD - 186000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Rør-/kabeldiameter - 6...7 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856562146
Elnummer
1341384
Leverandørens varenummer
186000
Typebeskrivelse
1341384
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
6...7 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Fester kabel til dekke. Fjærklips som fester på dekket. Monteres i to ulike retninger. Passer alle hull på min. 6 mm.


