nVent CADDY - INC8 intern profil bjelkeklemme - 336290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Tillatt nyttelast - 450 N
Skinnebredde - 21...41 mm
Passer til stagprofiler - Ja
Skinnehøyde - 41...41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811640
Elnummer
1340679
Leverandørens varenummer
336290
Typebeskrivelse
1340679
Materiale:
Stål
Tillatt nyttelast:
450 N
Skinnebredde:
21...41 mm
Passer til stagprofiler:
Ja
Skinnehøyde:
41...41 mm
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
U-formet klembolt:
nei
Monterer skinner i bjelker.