nVent CADDY - J-serie C vinkel-flensklips, 1,5–4 mm Flens, 6,8 mm Hull - 170370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Kjede
For flenstykkelse - 1,5...4 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856211006
Elnummer
1341067
Leverandørens varenummer
170370
Typebeskrivelse
1341067
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Kjede
For flenstykkelse:
1,5...4 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6,8
Rør-/kabeldiameter:
0...6,8 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Muliggjør festing av nVent CADDY Speed Link-montasjer, vaier, S-kroker eller kjetting fra takåser og fagverksbjelker. Krever kun en hammer for installasjon.