nVent CADDY - J-serie C vinkel-flensklips, 4–6,5 mm Flens, 6,8 mm Hull - 171590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Kjede
For flenstykkelse - 4...6,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856221005
Elnummer
1341068
Leverandørens varenummer
171590
Typebeskrivelse
1341068
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Kjede
For flenstykkelse:
4...6,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
0...6,8 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Muliggjør festing av nVent CADDY Speed Link-montasjer, vaier, S-kroker eller kjetting fra takåser og fagverksbjelker. Krever kun en hammer for installasjon.