nVent CADDY - Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 3–8 mm Flens - CADDY 4H24ST3

KopierKopier
nVent CADDY - Kabelholderstropp med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 3–8 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel

  • For flenstykkelse - 3...8 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0784805016939

Elnummer

1341008

Leverandørens varenummer

CADDY 4H24ST3

Typebeskrivelse

1341008

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Rør/kabel

For flenstykkelse:

3...8 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

0

Rør-/kabeldiameter:

0...0 mm

Hengslet:

Ja

Justerbart gangjern:

Ja

Fester kabler til toppen av flensen. Krever kun en hammer for installasjon.