nVent CADDY - LF2/LF3 kabel snapp klips, 5–12 mm Flens - 187400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 5...12 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856562450
Elnummer
1319565
Leverandørens varenummer
187400
Typebeskrivelse
1319565
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
5...12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Fester opptil to kabelføringer. Festes enkelt på en bjelke eller bærebjelke.