nVent CADDY - LF5 kabel snapp klips, 6–12 mm Flens - 187430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 6...12 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856562542
Elnummer
1319567
Leverandørens varenummer
187430
Typebeskrivelse
1319567
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
6...12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Fester enkel kabelføring. Festes enkelt på en bjelke eller bærebjelke.